12X22X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL

Kombielemente

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49072208
Rubix:34700
Hersteller:49072208
12X22X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Höhe7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12X22X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL


Die Dichtung - Abstreifer - Kombination AU NIPSL wird von außen in den Einbauraum eingeschoben. Der Wulst am Außendurchmesser schnappt in die Sprengringnut ein und fixiert die Dichtung im Einbauraum. Anwednung findet dieses Kombielement in Stangendichtungen zum Beispiel im ISO - Zylinder.

Stärken

Das Kombielement AU NIPSL ist eine Kombidichtung mit geringem Platzbedarf, die nach innen dichtet und nach außen hin abstreift. Das Element benötigt kein zusätzliches Element (Sprengring) zur axialen Fixierung am Einbauraum. Außerdem zeichnet es sich durch eine hohe Lebensdauer und ein robustes Design aus.

Anwendungen

Die Dichtung - Abstreifer - Kombination AU NIPSL wird von außen in den Einbauraum eingeschoben. Der Wulst am Außendurchmesser schnappt in die Sprengringnut ein und fixiert die Dichtung im Einbauraum. Anwendung findet dieses Kombielement in Stangendichtungen zum Beispiel im ISO - Zylinder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Höhe7 mm
Werkstoff94 au 21200
Ausführungau nipsl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,78 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
12,77 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
9,58 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,03 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,11 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,22 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,58 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,07 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
2,56 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std