Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24250867
Rubix:3227682
Hersteller:24250867


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
Produktdetails : 100X120X14.6 T22 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T22
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Innenlippe Zusätzliche Stütz- und Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t22 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort