240X299X20 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 240 - 1
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 240 X 299 X 20 88 NBR 101
Rubix:3215560
Hersteller:10489


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 299 mm |
| Höhe | 20 mm |
Produktdetails : 240X299X20 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 240 - 1
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 299 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
501,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage