Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:NI400 65,00 85,00 12,00 878
Rubix:35538
Hersteller:4479

Produktdetails : 65X85X12 NI400 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NI400
Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen, Gewebeverstärkung auf der dynamischen Dichtseite und Backring als Spaltverschlusselement.
Nutring NI 400 80 NBR 878
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
| Ausführung | ni400 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
278,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
