850X900X190 VPS-0106 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:VPS -0106 850 X 900 X 190 X 25 BI-NBR B6B210
Rubix:3228207
Hersteller:24230005


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 850 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 900 mm |
| Höhe | 190 mm |
Produktdetails : 850X900X190 VPS-0106 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen werden für die Abdichtung von Kolbenstangen, Plungern und in Sonderfällen von Kolben verwendet. Wegen ihrer robusten Ausführung sind sie sehr gut für den Einsatz in hochbeanspruchten schweren und auch liegenden Pressen geeignet. V-Packungen können selbst dann eingesetzt werden, wenn Kolbenstangen oder Plunger durch Verschleiß nicht mehr einwandfrei geführt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 850 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 900 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b6b210 |
| Ausführung | vps-0106 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.779,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.497,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage