160X180X15 AU N100 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N100 Industry Pack
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:14320
Rubix:2463191
Hersteller:14320


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 160X180X15 AU N100 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N100 Industry Pack
Nutring AU N100 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | au n100 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
822,75 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
979,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen