Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:104779
Rubix:152033
Hersteller:104779

Produktdetails : 12X22X7 NIPSL NBR 72 708 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL
Kombielement NIPSL 200 80 NBR 4005
Kombielement NIPSL 72 NBR 708
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | 72 nbr 708 |
| Ausführung | nipsl |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
