Referenzen
Dichtomatik:67194668
Rubix:177727
Hersteller:67194668

Dokumente
Produktdetails : 18X28X7 N21 NBR 90 Nutring N21
Der Nutring N 21 hat ein symmetrisches Profil, das den Einsatz als Kolben- und Kolbenstangendichtung ermöglicht. Wir empfehlen, vorzugsweise das Profil SNI 24 einzusetzen.
Nutring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 21), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
