200X230X13 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.8

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413918
Rubix:31082
Hersteller:40413918
200X230X13 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.8

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 200X230X13 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.8


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
104,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,76 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
104,84 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
104,85 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
62,48 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
56,01 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
50,99 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
46,19 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
41,26 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen