Referenzen
Kipp:K2060.0095
Rubix:3722330
Hersteller:K2060.0095
EAN:4059245832279



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 95 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2060.0095 Nutmutter, DIN981, Stahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 95 mm |
| Für Schrauben | m95 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
95 mm
Für Schrauben
m95