Nut- und Wellenmutter FAG KM20, Innengewinde: M100x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 130 mm
Nutmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KM20
Rubix:512874
Hersteller:0167319720000
EAN:4012801222938

Produktdetails : KM 20 (FAG) Wellenmutter FAG
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 760 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 130 mm |
| Innengewinde | m100x2 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 100 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort