Nut- und Wellenmutter SKF KMT 15, Innengewinde: M 75x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 75 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:KMT 15
Rubix:32154
Hersteller:65981
EAN:7316577655042
KMT 15 (SKF) Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)75 mm
Innengewindem 75x2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMT 15 (SKF) Wellenmutter SKF


KMT Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x105x75 mm
Bruttogewicht756,4 g
Nenndurchmesser (metrisch)75 mm
Innengewindem 75x2
Gewindesteigung2 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser105 mm
Schlüsselweite (SW)75 mm
Gewicht0,81 kg
HerkunftslandSE
Zolltarifcode73181639
118,68 exkl. MwSt.
/ Stück
141,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std