Nut- und Wellenmutter FAG KM29, Innengewinde: M145x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 190 mm
Nutmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KM29
Rubix:512883
Hersteller:0167320570000
EAN:4012801223003

Produktdetails : KM 29 (FAG) Wellenmutter FAG
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2150 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 190 mm |
| Innengewinde | m145x2 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 145 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen