KM 11 (SKF) Wellenmutter SKF


Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Referenzen
skf:KM 11
rubix:860371
hersteller:10940
ean:7316577758897
KM 11 (SKF) Wellenmutter SKF
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)55 mm
InnengewindeM 55x2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM 11 (SKF) Wellenmutter SKF


KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)55 mm
InnengewindeM 55x2
WerkstoffStahl
Außendurchmesser75 mm
Schlüsselweite55 mm
Breite11 mm
Gewicht0,15 kg
SerieKM
Zolltarifcode73181639
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,43 exkl. MwSt.
/ Stück
13,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std