Nut- und Wellenmutter SKF KM 7, Innengewinde: M 35x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 35 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:KM 7
Rubix:169980
Hersteller:11046
EAN:7316577757944
KM 7 (SKF) Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)35 mm
Innengewindem 35x1,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM 7 (SKF) Wellenmutter SKF


KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x52x52 mm
Bruttogewicht60,9 g
Nenndurchmesser (metrisch)35 mm
Innengewindem 35x1,5
Gewindesteigung1,5 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser52 mm
Schlüsselweite (SW)35 mm
Gewicht0,059 kg
HerkunftslandSE
Zolltarifcode73181639
9,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std