K1024.0805 Nutenstein, einschwenkbar, mit Steg, Form:B, Stahl
Nutenstein einschwenkbar mit Steg Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1024.0805
Rubix:1431957
EAN:4059245217670



Dokumente
Produktdetails : K1024.0805 Nutenstein, einschwenkbar, mit Steg, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 07073-0604Hinweis: Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich. Der Steg zentriert den Nutenstein in der Profilnut und gewährleistet dadurch immer eine optimale Auflagefläche.
Nutenstein einschwenkbar m. Steg
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10,3 g |
|---|---|
| Typ | nutenstein |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen