K1986.30125 Stossverbinder, 90° mit Verdrehsicherung, Typ I, Aluminium

STOßVERBINDER MIT VERDREHSICHERUNG, TYP I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1986.30125
Rubix:3747378
Hersteller:K1986.30125
EAN:4059245809417
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typstossverbinder

Dokumente

Produktdetails : K1986.30125 Stossverbinder, 90° mit Verdrehsicherung, Typ I, Aluminium


Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1986.30125 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die rechtwinkelige Verbindung. Die großen Rundungen sorgen für sanfte Übergänge bei 90° Verbindungen. Sie reduzieren die Verletzungsgefahr an den Außenecken der Konstruktion und vermeiden Beschädigungen durch Wagen, die umhergefahren werden. Der Stoßverbinder besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem Stoßverbinder zu befestigen. Lieferumfang: 2 Stoßverbinderhälften. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1986.30125 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die rechtwinkelige Verbindung. Die großen Rundungen sorgen für sanfte Übergänge bei 90° Verbindungen. Sie reduzieren die Verletzungsgefahr an den Außenecken der Konstruktion und vermeiden Beschädigungen durch Wagen, die umhergefahren werden. Der Stoßverbinder besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem Stoßverbinder zu befestigen. Lieferumfang: 2 Stoßverbinderhälften. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Typstossverbinder
10,87 exkl. MwSt.
/ Stück
12,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage