Pendelkugellager NTN 2204S, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 20 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:2204S
Rubix:682356
EAN:4547359261585




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 2204 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen