Schrägkugellager NTN 7334BG, Außendurchmesser: 360 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 72 mm

NTN Schrägkugellager 7300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7334BG
Rubix:682449
EAN:4547359454260
7334 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite72 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7334 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)360x360x72 mm
Bruttogewicht36000 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite72 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r445000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr395000 N
Zolltarifcode84821090
3.070,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.654,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an