Schrägkugellager NTN 7326BG, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 58 mm

NTN Schrägkugellager 7300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7326BG
Rubix:682446
EAN:4547359454055
7326 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7326 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x280x58 mm
Bruttogewicht17600 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite58 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r268000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr277000 N
Zolltarifcode84821090
1.394,61 exkl. MwSt.
/ Stück
1.659,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an