Schrägkugellager NTN 7322B, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 50 mm

NTN Schrägkugellager 7300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7322B
Rubix:909009
EAN:4547359453713
7322 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7322 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x240x50 mm
Bruttogewicht10100 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r226000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr250000 N
Zolltarifcode84821090
711,40 exkl. MwSt.
/ Stück
846,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an