Schrägkugellager NTN 7204B, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm
NTN Schrägkugellager 7200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7204B
Rubix:908925
EAN:4547359437737




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7204 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen