Schrägkugellager NTN 7203BL1G, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7203BL1G
Rubix:3304721
EAN:4547359437218
7203BL1G (NTN) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7203 BL1G (NTN) Schrägkugellager NTN


Schrägkugellager mit Messingkäfig,innenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x40x12 mm
Bruttogewicht80 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Käfigmessing
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r6100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12200 N
70,42 exkl. MwSt.
/ Stück
83,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an