Schrägkugellager NTN 7203BG, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm
NTN Schrägkugellager 7200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7203BG
Rubix:682395
EAN:4547359437195




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7203 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x40x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen