Schrägkugellager NTN 7206, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm
NTN Schrägkugellager 7200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7206
Rubix:3304748
EAN:4547359439090




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7206 (NTN) Schrägkugellager NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 197 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200 |
| Käfig | stahl |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen