Schrägkugellager NTN 7201, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 10 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:7201
Rubix:1341112
EAN:4547359436389
7201 (NTN) Schrägkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7201 (NTN) Schrägkugellager NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x32x10 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Käfigstahl
Winkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r3950 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8400 N
Zolltarifcode84821090
11,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an