Referenzen
NTN:1R12X17X255
Rubix:904384
EAN:4547359250206


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 25,5 mm |
Produktdetails : IR 12X17X255 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen