Referenzen
NTN:1R55X60X35
Rubix:904547
EAN:4547359252989


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : IR 55X60X35 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x60x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 134 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std