Referenzen
NTN:1R45X52X23D
Rubix:904533
EAN:4547359252699


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : IR 45X52X23D (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 105 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 23 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen