Referenzen
NTN:1R35X40X17
Rubix:904504
EAN:4547359252101


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : IR 35X40X17 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x40x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 46 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std