Referenzen
NTN:1R17X20X20
Rubix:421293
EAN:4547359478068


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : IR 17X20X20 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring IR, Abschrägungen an den Laufbahnenden, Toleranzen nach DIN 620.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | ir |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen