NK 90/25R+1R80X90X25 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
NTN Nadellager NK
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NK90/25R+1R80X90X25
Rubix:912241
EAN:4547359129601




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NK 90/25R+1R80X90X25 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 728 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 128000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen