NK 60/35R+1R55X60X35 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
NTN Nadellager NK
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NK60/35R+1R55X60X35
Rubix:912211
EAN:4547359129151




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NK 60/35R+1R55X60X35 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 388 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 130000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std