Referenzen
NTN:NK60/35R
Rubix:912210
EAN:4547359129144




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NK 60/35R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 266 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 130000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen