Referenzen
NTN:NK24/20R
Rubix:912150
EAN:4547359127980




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 24/20R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18600 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen