Referenzen
SKF:NK 70/35
Rubix:313295
Hersteller:14235
EAN:7316577122308


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NK 70/35 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 370 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nk |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 150000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61600 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen