NUTR 207/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN

NTN Nadellager NAT-NAC

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:NUTR207/3AS
Rubix:913071
EAN:4547359009422
NUTR 207/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 207/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN


Stützrollen mit zwei Zylinderrollenreihen, vollrollige Ausführung, gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x29x72 mm
Bruttogewicht646 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r85500 N
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,05 exkl. MwSt.
/ Stück
83,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen