Referenzen
NTN:RNA6914R
Rubix:913243
EAN:4547359173253


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : RNA 6914R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 69
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x54 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 828 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 54 mm |
| Serie | na6900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 267000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 130000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen