Referenzen
NTN:NA6906R
Rubix:179186
EAN:4547359114072




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NA 6906R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager, zweireihig mit Innenring, drei festen Borden am Innenring und zwei Käfig aus Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 190 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | na6900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 67500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 42500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std