Referenzen
NTN:RNA4926
Rubix:913220
EAN:4547359172201




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : RNA 4926 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2324 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 50 mm |
| Serie | na4900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 455000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 202000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen