NA 4903R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

NTN Nadellager NA4900

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NA4903R
Rubix:911528
EAN:4547359113075
NA 4903R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4903R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN


Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x13 mm
Bruttogewicht44 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite13 mm
Seriena4900
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r14600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11200 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
11,88 exkl. MwSt.
/ Stück
14,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std