HK 0808-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:HK0808-B
Rubix:17860
Hersteller:0011976300000
EAN:4054362386889
HK 0808-B (INA) Nadelhülse INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 0808-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x12x12 mm
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite8 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl21800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2750 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,26 exkl. MwSt.
/ Stück
3,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std