Referenzen
NTN:NA4901R
Rubix:911525
EAN:4547359113037




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : NA 4901R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x24x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | na4900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen