Referenzen
NTN:RNA22/6LL/3AS
Rubix:2287185
EAN:4547359009682


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 11,8 mm |
Produktdetails : RNA 22-6LL/3AS (NTN) Stützrolle NTN
Stützrollen mit Käfig, ohne Innenring , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x19x11,8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 11,8 mm |
| Serie | na2200 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4550 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen