Referenzen
NTN:K50X58X20
Rubix:910512
EAN:4547359094244




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : K 50X58X20 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x58x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 84 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 67500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen