Referenzen
NTN:K45X53X20
Rubix:910505
EAN:4547359094121




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 53 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : K 45X53X20 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x53x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 74 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 53 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36000 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage