Referenzen
NTN:K20X26X13
Rubix:910419
EAN:4547359092899




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : K 20X26X13 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x26x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12900 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std