Referenzen
NTN:K10X16X12
Rubix:910365
EAN:4547359092004




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : K 10X16X12 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x16x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5950 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7100 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen