Referenzen
NTN:HK3038ZWD
Rubix:910275
EAN:4547359072327


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : HK 3038ZWD (NTN) Nadelhülse NTN
Needle roller bearing, drawn cup, opened end, double-row
Nadelhülse NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x37x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 38 mm |
| Serie | hk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 78500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std