Referenzen
NTN:HK0306T2
Rubix:910198
EAN:4547359070507



Produktdetails : HK 0306T2 (NTN) Nadelhülse NTN
Nadelhülse, offene Ausführung
Nadelhülse NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6,5x6,5x6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 g |
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Außendurchmesser | 6,5 mm |
| Breite | 6 mm |
| Serie | hk |
| Käfig | polyamid |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 565 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 925 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std